Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Keret 3-as Valena fehér díszcsíkkal vízszintes G300097 - 774453

MásolásMásolás
Legrand - Keret 3-as Valena fehér díszcsíkkal vízszintes G300097

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 3

  • Szín - fehér

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245067744536

Sonepar cikkszám

G300097

Gyártói cikkszám

774453

Gyártói típuskód

Valena 774453

Egységek száma:

3

Szín:

fehér

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma vízszintesen:

3

Rögzítés módja:

beakasztás

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Felület kivitele:

fényes

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Védettség:

egyéb

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

6

Anyag minősége:

termoplasztik

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

224 mm

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK04

Padló alatti csatornadobozhoz használható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Magasság:

82 mm

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Ipari dugvilla lengő 32A 24 és 42V 2P IP44