Legrand - Keret 3-as Valena Life rokokó fehér IP20 SN014990 - 754103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szín - fehér
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970454737
Sonepar cikkszám
SN014990
Gyártói cikkszám
754103
Gyártói típuskód
Valena Life 754103
Egységek száma:
3
Szín:
fehér
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
beakasztás
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
3
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Anyag minősége:
termoplasztik
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
228 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK04
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
86 mm
Felület:
dekor
Áttetsző:
Nem
Mélység:
10 mm
Beépítési magasság:
0 mm