Legrand - Keret 3-as Valena wenge/ezüst díszcsíkkal GT47412 - 770373
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szín - fa
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067703731
Sonepar cikkszám
GT47412
Gyártói cikkszám
770373
Gyártói típuskód
Valena 770373
Egységek száma:
3
Szín:
fa
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
3
Rögzítés módja:
beakasztás
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
matt
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
egyéb
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
6
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
224 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK04
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
82 mm
Felület:
dekor
RAL-szám (hasonló):
8028
Áttetsző:
Nem
Mélység:
11 mm
Beépítési magasság:
0 mm