Legrand - Keret 3 modulos világosnikkel SN053908 - 069096
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Süllyesztett szerelés - Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható - Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060690960
Sonepar cikkszám
SN053908
Gyártói cikkszám
069096
Gyártói típuskód
Céliane 069096
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
fém
Anyag minősége:
alumínium
Halogénmentes:
Igen
Felület:
anodizált/eloxált
Felület kivitele:
fényes
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
122.5 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
8.5 mm