Legrand - Keret 4-es Céliane cementszürke SN004622 - 068744
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szín - egyéb
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060687441
Sonepar cikkszám
SN004622
Gyártói cikkszám
068744
Gyártói típuskód
Céliane 068744
Egységek száma:
4
Szín:
egyéb
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
4
Rögzítés módja:
egyéb
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
matt
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
egyéb
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
4
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
303 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
82 mm
Felület:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Mélység:
8.5 mm
Furatátmérő (nyílás):
53.6 mm