Legrand - Keret 4-es Céliane Mokka üveg IP20 SN140451 - 069464
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 4
Egységek száma függőlegesen - 1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN140451
Gyártói cikkszám
069464
Gyártói típuskód
Céliane 069464
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
4
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
8
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
üveg
Anyag minősége:
üveg
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
barna
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK02
Rögzítés módja:
beakasztás
Szélesség:
313 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
8.5 mm
Beépítési magasság:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
53.6 mm