Legrand - Keret 4-es Céliane tölgy GT87669 - 069234
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Süllyesztett szerelés - Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható - Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060692346
Sonepar cikkszám
GT87669
Gyártói cikkszám
069234
Gyártói típuskód
Céliane 069234
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Beépítésre alkalmas:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
fa
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
fa
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
313 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
8.8 mm