Legrand - Keret 4-es Valena Allure elefántcsont IP20 SN015516 - 754314
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szín - bézs
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015516
Gyártói cikkszám
754314
Gyártói típuskód
Valena Allure 754314
Egységek száma:
4
Szín:
bézs
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
4
Rögzítés módja:
beakasztás
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
8
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
303 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK04
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
90 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Mélység:
10 mm
Beépítési magasság:
0 mm