Legrand - Keret 4-es Valena fehér/ezüst díszcsíkkal GT49453 - 770494
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 4
Egységek száma függőlegesen - 1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067704943
Sonepar cikkszám
GT49453
Gyártói cikkszám
770494
Gyártói típuskód
Valena 770494
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
4
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
8
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
Rögzítés módja:
beakasztás
Szélesség:
295 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
11 mm
Beépítési magasság:
0 mm