Legrand - Keret 4-es Valena fekete/ezüst vízszintes GT50706 - 770394
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szín - fekete
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067703946
Sonepar cikkszám
GT50706
Gyártói cikkszám
770394
Gyártói típuskód
Valena 770394
Egységek száma:
4
Szín:
fekete
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
4
Rögzítés módja:
beakasztás
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
matt
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
egyéb
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
8
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
295 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK04
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
82 mm
Felület:
lakkozott
RAL-szám (hasonló):
9011
Áttetsző:
Nem
Mélység:
11 mm
Beépítési magasság:
0 mm