Legrand - Keret 5-ös agyagbarna vízszintes IP00 GT15266 - 770025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szín - egyéb
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067700259
Sonepar cikkszám
GT15266
Gyártói cikkszám
770025
Gyártói típuskód
Valena 770025
Egységek száma:
5
Szín:
egyéb
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
5
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP00
Anyag minősége:
termoplasztik
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
366 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
82 mm
Felület:
lakkozott
Áttetsző:
Nem
Mélység:
11 mm