Legrand - Keret 5-ös fehér vízszintes IP2X GT19126 - 771005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szín - fehér
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067710050
Sonepar cikkszám
GT19126
Gyártói cikkszám
771005
Gyártói típuskód
Galea Life 771005
Egységek száma:
5
Szín:
fehér
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
5
Rögzítés módja:
beakasztás
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
375 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK02
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
83 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Mélység:
12 mm
Beépítési magasság:
0 mm