Legrand - Keret 5-ös Valena Allure Króm Dekor IP20 SN034501 - 754345
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 5
Egységek száma függőlegesen - 1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970477934
Sonepar cikkszám
SN034501
Gyártói cikkszám
754345
Gyártói típuskód
Valena Allure 754345
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
5
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
10
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
dekor
Felület kivitele:
fényes
Szín:
króm
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP20
Ütésállóság:
IK04
Rögzítés módja:
beakasztás
Szélesség:
373 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
10 mm
Beépítési magasság:
0 mm