Legrand - Keret 5-ös Valena fehér díszcsíkkal függőleges G50872 - 774459
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szerelési irány - függőleges
Egységek száma függőlegesen - 5
Padló alatti csatornadobozhoz használható - Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G50872
Gyártói cikkszám
774459
Gyártói típuskód
Valena 774459
Egységek száma:
5
Szerelési irány:
függőleges
Egységek száma függőlegesen:
5
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Szélesség:
366 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
11 mm