Legrand - Keret 5-ös Valena Life fehér IP20 SN006025 - 754005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szín - fehér
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414970454300
Sonepar cikkszám
SN006025
Gyártói cikkszám
754005
Gyártói típuskód
Valena Life 754005
Egységek száma:
5
Szín:
fehér
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
5
Rögzítés módja:
beakasztás
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
10
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
370 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK04
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
86 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Mélység:
10 mm
Beépítési magasság:
0 mm