Legrand - Keret üres asztali kábelrendezőkhöz RAL 9017 fekete SN055770 - 054062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szín - fekete
Forma - körszelvény
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060540623
Sonepar cikkszám
SN055770
Gyártói cikkszám
054062
Gyártói típuskód
054062
Kivitel:
egyéb
Szín:
fekete
Forma:
körszelvény
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
0 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Szélesség:
0 mm
Magasság:
20 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
100 mm
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0