Legrand - Késes betét 0 aM 80A tüskés SN111650 - 016640
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0
Névleges áram - 80 A
Rendeltetés - aM
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111650
Gyártói cikkszám
016640
Gyártói típuskód
Legrand 016640
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH0
Névleges áram:
80 A
Rendeltetés:
aM
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
egyéb
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
48 V
Késes betét 0 aM 80A tüskés