Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Késes biztosító 125A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT41266 - 017450

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Névleges áram - 125 A

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Névleges feszültség DC - 48 V

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060174507

Sonepar cikkszám

GT41266

Gyártói cikkszám

017450

Gyártói típuskód

Legrand 017450

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Névleges áram:

125 A

Névleges feszültség AC:

500 V

Névleges feszültség DC:

48 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Kijelző típusa:

egyéb

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Késes biztosító 125A/500V gL/gG vezvédő bizt betét