Legrand - Késes biztosító 200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét GT41268 - 017460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1
Névleges áram - 200 A
Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC - 500 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060174606
Sonepar cikkszám
GT41268
Gyártói cikkszám
017460
Gyártói típuskód
Legrand 017460
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH1
Névleges áram:
200 A
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Névleges feszültség AC:
500 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kijelző típusa:
egyéb
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
Névleges feszültség DC:
48 V
Késes biztosító 200A/500V gL/gG vezvédő bizt betét