Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - Kettős elágazású elosztódugó kilökőgombbal IP20 GT62812 - 050665

MásolásMásolás
Legrand - Kettős elágazású elosztódugó kilökőgombbal IP20 GT62812

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060506650

Sonepar cikkszám

GT62812

Gyártói cikkszám

050665

Gyártói típuskód

050665

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Csatlakozások száma USB:

0

Védettség:

IP20

Ház formája:

négyszögletű

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Fedéllel:

Nem

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

Névleges áram:

16 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

0 m

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Anyag minősége:

termoplasztik

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Felület kivitele:

matt

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Áttetsző:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Antibakteriális:

Nem

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9010

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

egyéb

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kettős elágazású elosztódugó kilökőgombbal