Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Kettős nyomó, 6A, alumínium SN192653 - 863312B

MásolásMásolás
Legrand - Kettős nyomó, 6A, alumínium SN192653

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - soros billentyű

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Használati mód - billentyű

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Világítással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972868174

Sonepar cikkszám

SN192653

Gyártói cikkszám

863312B

Gyártói típuskód

Niloé Step 863312B

Kivitel:

soros billentyű

Nyitóérintkezők száma:

0

Használati mód:

billentyű

Záróérintkezők száma:

2

Világítással:

Nem

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Váltóérintkezők száma:

0

Igazoló gombok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

2

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

6 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Rögzítés módja:

egyéb

Szín:

alumínium

Anyag:

műanyag

Felirat:

nélkül

Felület kivitele:

matt

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

lakkozott

Ütésállóság:

IK04

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Készülék mélység:

44.8 mm

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP00

Készülék szélesség:

75.8 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kettős nyomó, 6A, alumínium