Legrand - Kettős töltőaljzat USB-A és USB-C 230V-5V 2 mod fehér SN141695 - 077592
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Szerelési mód - modulhordozó
Szín - fehér
Kivitel - egyéb
Üzemi feszültség - 220-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141695
Gyártói cikkszám
077592
Gyártói típuskód
Program Mosaic 077592
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Szerelési mód:
modulhordozó
Szín:
fehér
Kivitel:
egyéb
Üzemi feszültség:
220-250 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
RAL-szám:
9003
Készülék szélesség:
70 mm
Készülék magasság:
136 mm
Készülék mélység:
88 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság:
IK04
Antibakteriális:
Nem
Kettős töltőaljzat USB-A és USB-C 230V-5V 2 mod fehér