Legrand - Kettős váltóérintkezős nyomó, fehér SX075981 - 721117
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csoportos gomb
Nyitóérintkezők száma - 0
Használati mód - nyomógomb
Záróérintkezők száma - 2
Világítással - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075981
Gyártói cikkszám
721117
Gyártói típuskód
SUNO 721117
Kivitel:
csoportos gomb
Nyitóérintkezők száma:
0
Használati mód:
nyomógomb
Záróérintkezők száma:
2
Világítással:
Nem
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
6 A
Forgóérintkezők száma:
0
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fehér
Fényforrással:
Nem
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK04
Min. készülékdoboz mélység:
32 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék mélység:
42 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
72.9 mm
Készülék magasság:
72.9 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem