Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Keystone adapter, fehér SX084233 - 863187

MásolásMásolás
Legrand - Keystone adapter, fehér SX084233

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Felhasználás - egyéb

  • Hordozógyűrű - Nem

  • Porvédelemmel - Nem

  • Csapófedéllel / csapfedeles - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971836235

Sonepar cikkszám

SX084233

Gyártói cikkszám

863187

Gyártói típuskód

Niloé Step 863187

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Felhasználás:

egyéb

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező a köztes gyűrűbe bekattintható

Felirattal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

75.8 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

Készülék mélység:

43.5 mm

Keystone adapter, fehér