Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kézi jelzésadó tűzérzékelő és tűzjelző rendszerekhez, egyműveletes, piros RAL 3000, 2 váltóérintkezővel - 5A - 24V=, IP30 - IK07 SX069660 - 138068

MásolásMásolás
Legrand - Kézi jelzésadó tűzérzékelő és tűzjelző rendszerekhez, egyműveletes, piros RAL 3000, 2 váltóérintkezővel - 5A - 24V=, IP30 - IK07 SX069660

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Jelentés módja - tűzoltóriasztás

  • Rádió-rendszer - Nem

  • Üveglappal - Nem

  • Magasság - 90 mm

  • Szélesség - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970520517

Sonepar cikkszám

SX069660

Gyártói cikkszám

138068

Gyártói típuskód

138068

Jelentés módja:

tűzoltóriasztás

Rádió-rendszer:

Nem

Üveglappal:

Nem

Magasság:

90 mm

Szélesség:

90 mm

Mélység:

57 mm

Papírborítással:

Igen

Kézi jelzésadó tűzérzékelő és tűzjelző rendszerekhez, egyműveletes, piros RAL 3000, 2 váltóérintkezővel - 5A - 24V=, IP30 - IK07