Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kézi kapcsoló 32A átkapcs tokozott 3P GT98194 - 027742

MásolásMásolás
Legrand - Kézi kapcsoló 32A átkapcs tokozott 3P GT98194

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Készülék felépítése - szerelő készülék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060277420

Sonepar cikkszám

GT98194

Gyártói cikkszám

027742

Gyártói típuskód

027742

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

3

Nulla állással:

Igen

Kapcsolóállások száma:

3

Készülék felépítése:

szerelő készülék

Névleges tartós áram Iu:

32 A

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Frontlap mérete:

64x64 mm

Mellső rögzítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Igen

Elosztó beépítésére alkalmas:

Igen

Padlóra rögzítésre alkalmas:

Igen

Köztes beépítésre alkalmas:

Igen

Kézi kapcsoló 32A átkapcs tokozott 3P