Legrand - Áll belső köny 80-100° antimikrob 130x50mm kábelcsatornához SN056109 - 075712
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 130 mm
Mélység - 50 mm
Szín - fehér
Forma - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060757120
Sonepar cikkszám
SN056109
Gyártói cikkszám
075712
Gyártói típuskód
DLP 075712
Szélesség:
130 mm
Mélység:
50 mm
Szín:
fehér
Forma:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
alsó rész
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Igen
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem