Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Antenna csatl alj átmenő TV-RD-SAT 15 dB GT28098 - 775791

MásolásMásolás
Legrand - Antenna csatl alj átmenő TV-RD-SAT 15 dB GT28098

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kivezetések száma - 3

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067757918

Sonepar cikkszám

GT28098

Gyártói cikkszám

775791

Gyártói típuskód

Galea Life 775791

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

süllyesztett

Kivezetések száma:

3

Csillapítás 860 MHz esetén:

14 dB

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Csillapítás 2150 MHz esetén:

14 dB

Átmenő csillapítás (2150 MHz):

1.5 dB

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

Védettség:

IP21

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

71 mm

Készülék magasság:

71 mm

Készülék mélység:

46 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

TV frekvenciasáv:

4-2400 MHz

Antenna csatl alj átmenő TV-RD-SAT 15 dB