Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Billentyű 1-es csengőjellel alumínium GT24651 - 771346
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - "csengő"
Felhasználás - egyéb
Szín - alumínium
RAL-szám (hasonló) - 7040
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067713464
Sonepar cikkszám
GT24651
Gyártói cikkszám
771346
Gyártói típuskód
Galea Life 771346
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
"csengő"
Felhasználás:
egyéb
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
7040
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Ütésállóság:
IK02
Szélesség:
64 mm
Magasság:
53 mm
Mélység:
18.5 mm