Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Hengeres 22x58mm 100A gL/gG vezvédő bizt betét G13478 - 015396

MásolásMásolás
Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Hengeres 22x58mm 100A gL/gG vezvédő bizt betét G13478

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 100 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - G

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060153960

Sonepar cikkszám

G13478

Gyártói cikkszám

015396

Gyártói típuskód

LEXIC 015396

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

100 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

G

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

8.3 W

Hengeres 22x58mm 100A gL/gG vezvédő bizt betét