Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Hosszabbító 1,5m 6-os+2xRJ45+2xTV IP20 GT84476
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház formája - egyéb
EURO csatlakozó aljzatok száma - 0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066946665
Sonepar cikkszám
GT84476
Gyártói cikkszám
694666
Gyártói típuskód
694666
Ház formája:
egyéb
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
6
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
4
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Névleges áram:
16 A
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Fedéllel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9004
Áttetsző:
Nem
Védettség:
IP20
Tápvezeték hossza:
1.5 m
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
45°
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem