Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Kapcsoló 105 Csillár sülly ellenőrzőfénnyel elefántcsont GT72112 - 774113
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bézs
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067741139
Sonepar cikkszám
GT72112
Gyártói cikkszám
774113
Gyártói típuskód
Valena 774113
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bézs
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítás:
igen
Szerelőlemezzel:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Felület kivitele:
fényes
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítás fajtája:
glimmlámpa
RAL-szám (hasonló):
1013
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
Ütésállóság:
IK04
IP védettséghez alkalmas:
IP31
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
71 mm
Fűtéskapcsoló:
Nem
Beépítési mélység:
21 mm
Készülék magasság:
71 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélység:
37 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kapcsolóelem színe:
bézs