Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Műa csatorna perf 40x25mm szürke GT05279 - 636105

MásolásMásolás
Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Műa csatorna perf 40x25mm szürke GT05279

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 25 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szín - szürke

  • Rögzítés módja - fenékperforálás

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 56 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066361055

Sonepar cikkszám

GT05279

Gyártói cikkszám

636105

Gyártói típuskód

Transcab 636105

Magasság:

25 mm

Szélesség:

40 mm

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Nyílás távolsága:

6.5 mm

Hosszúság:

2000 mm

Fedéllel:

Igen

Nyílás szélessége:

6 mm

Önkioltó:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

692 mm2

Műa csatorna perf 40x25mm szürke