Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Nyomókapcsoló N/O jelzőfénnyel, komplett, szürke GT60709 - 069722
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma - 1
Használati mód - billentyű
Záróérintkezők száma - 0
Világítással - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060697228
Sonepar cikkszám
GT60709
Gyártói cikkszám
069722
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069722
Kivitel:
egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma:
1
Használati mód:
billentyű
Záróérintkezők száma:
0
Világítással:
Igen
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívül
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Jelzőlámpával:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Felirat:
nélkül
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK07
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
RAL-szám (hasonló):
7046
Készülék mélység:
57 mm
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Készülék szélesség:
80 mm
Készülék magasság:
84 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem