Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Nyomókapcsoló sülly redőnnyomó alumínium SN008814 - 752330
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - billentyű
Összeállítás - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 6 A
Kivitel - 1-pólusú
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970464644
Sonepar cikkszám
SN008814
Gyártói cikkszám
752330
Gyártói típuskód
Valena Life 752330
Használati mód:
billentyű
Összeállítás:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
6 A
Kivitel:
1-pólusú
Szín:
alumínium
Pólusszám:
1
Anyag:
műanyag
Elektronikusan működtethető:
Nem
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag minősége:
termoplasztik
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Halogénmentes:
Igen
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
fényes
Névleges feszültség:
250 V
Szövegmező / írási felület:
Igen
Billentyűk száma:
3
RAL-szám (hasonló):
7040
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék szélesség:
74.7 mm
Készülék magasság:
74.7 mm
Készülék mélység:
39 mm
Beépítési mélység:
27 mm