Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Szerelvénydoboz fk 2-es vízsz. membr szürke IP55 GT38432 - 069672
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - falon kívüli ház
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060696726
Sonepar cikkszám
GT38432
Gyártói cikkszám
069672
Gyártói típuskód
PLEXO 55 069672
Összeállítás:
falon kívüli ház
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Forma:
négyszögletű
Felület:
kezeletlen
Fedőkerettel:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Védettség:
IP55
RAL-szám (hasonló):
7035
Kábelbevezetéssel:
Igen
Áttetsző:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Készülék mélység:
53 mm
Készülék szélesség:
151 mm
Készülék magasság:
84 mm
Szélesség:
151 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
53 mm