Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! TV-R-SAT csillagpontos aljzat (1,5 dB), fekete SN192754 - 863580B

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Kivezetések száma - 3

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1.5 dB

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414972877787

Sonepar cikkszám

SN192754

Gyártói cikkszám

863580B

Gyártói típuskód

Niloé Step 863580B

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

süllyesztett

Kivezetések száma:

3

Csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Búra:

központi lap

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1.5 dB

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

fekete

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9017

Védettség:

IP20

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

75.8 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

Készülék mélység:

45.5 mm

KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! TV-R-SAT csillagpontos aljzat (1,5 dB), fekete