Legrand - Kiegészítő kábelvezető, vízszintes csatlakozás kábeltálcához, vízszintesen flexibilis SX072932 - 653056
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szorítás
Magasság - 1000-1000 mm
Anyag - műanyag
Felület - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971195004
Sonepar cikkszám
SX072932
Gyártói cikkszám
653056
Gyártói típuskód
DLP 653056
Kivitel:
szorítás
Magasság:
1000-1000 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Kiegészítő kábelvezető, vízszintes csatlakozás kábeltálcához, vízszintesen flexibilis