Legrand - Kiegészítő kommunikációs egység többhelyiséges, al GT41229 - 770268
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Program-memóriahelyek száma - 10
Frekvencia-kijelzés - digitális
Digitális kimenettel - Igen
RDS - Igen
Szélesség - 71 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067702680
Sonepar cikkszám
GT41229
Gyártói cikkszám
770268
Gyártói típuskód
Valena 770268
Program-memóriahelyek száma:
10
Frekvencia-kijelzés:
digitális
Digitális kimenettel:
Igen
RDS:
Igen
Szélesség:
71 mm
Magasság:
71 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
egyéb
Kiegészítő kommunikációs egység többhelyiséges, al