Legrand - Kiegészítő kommunikációs egység Valena GT53500 - 770068
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Program-memóriahelyek száma - 10
Frekvencia-kijelzés - digitális
Digitális kimenettel - Igen
RDS - Igen
Szélesség - 71 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067700686
Sonepar cikkszám
GT53500
Gyártói cikkszám
770068
Gyártói típuskód
Valena 770068
Program-memóriahelyek száma:
10
Frekvencia-kijelzés:
digitális
Digitális kimenettel:
Igen
RDS:
Igen
Szélesség:
71 mm
Magasság:
71 mm
Mélység:
30 mm
Szín:
fehér
Billentyu 1-es széles Céliane titán