Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kiegészítő Ovaline oszlop, 3,2m SX072930 - 653054

MásolásMásolás
Legrand - Kiegészítő Ovaline oszlop, 3,2m SX072930

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Oszlopforma - ovális

  • Oszlopmagasság - 0-3200 mm

  • Oszlop színe - egyéb

  • Kivitel - egyoldalas

  • Fedél szélessége - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971194984

Sonepar cikkszám

SX072930

Gyártói cikkszám

653054

Gyártói típuskód

DLP 653054

Oszlopforma:

ovális

Oszlopmagasság:

0-3200 mm

Oszlop színe:

egyéb

Kivitel:

egyoldalas

Fedél szélessége:

27 mm

Előhuzalozott:

Nem

Kábelbevezetés:

felül

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

szerelő karima

Választófalak száma:

0

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Állítható:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Padlószerelés:

Nem

Beültethető felsőrészek száma:

1

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Magasságkiegyenlítés:

3200 mm

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél színe:

egyéb

Felsőrész anyaga:

műanyag

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél anyagminősége:

PVC

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Hasznos keresztmetszet:

1000 mm2

Kiegészítő Ovaline oszlop, 3,2m