Legrand - Kiegészítő STANDARD kerek csengőnyomó gomb IP44-es, 100m-es hatótávolsággal, elemmel, fehér SX069597 - 094278
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - körszelvény
Szerelési mód - falon kívül
Zsinór nélküli - Igen
Névtáblával - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971067318
Sonepar cikkszám
SX069597
Gyártói cikkszám
094278
Gyártói típuskód
094278
Forma:
körszelvény
Szerelési mód:
falon kívül
Zsinór nélküli:
Igen
Névtáblával:
Igen
Anyag:
műanyag
Világítással:
Igen
Szín:
fehér
Átmérő:
65 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Magasság:
28 mm
Kiegészítő STANDARD kerek csengőnyomó gomb IP44-es, 100m-es hatótávolsággal, elemmel, fehér