Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Legrand - Kiemelő keret fehér, URA ONE SN057034 - 661650

MásolásMásolás
Legrand - Kiemelő keret fehér, URA ONE SN057034

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - beépítő keret

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 231.5 mm

  • Szélesség - 131.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970312334

Sonepar cikkszám

SN057034

Gyártói cikkszám

661650

Gyártói típuskód

URA ONE 661650

Tartozék fajtája:

beépítő keret

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

231.5 mm

Szélesség:

131.5 mm

Magasság:

41 mm

Kiemelő keret fehér, URA ONE