Legrand - Kiemelőkeret 1-es, alumínium SX084175 - 863397
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - falon kívüli keretek
Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas - Igen
Modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971838963
Sonepar cikkszám
SX084175
Gyártói cikkszám
863397
Gyártói típuskód
Niloé Step 863397
Összeállítás:
falon kívüli keretek
Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Forma:
négyzetes
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
alumínium
RAL-szám (hasonló):
9040
Áttetsző:
Nem
Fedőkerettel:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Igen
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Védettség:
IP2X
Szélesség:
86.8 mm
Magasság:
86.8 mm
Mélység:
40 mm
Készülék szélesség:
86.8 mm
Készülék magasság:
86.8 mm
Készülék mélység:
40 mm