Legrand - Kiemelőkeret 1-es, fehér SX084176 - 863197
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - falon kívüli keretek
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971836501
Sonepar cikkszám
SX084176
Gyártói cikkszám
863197
Gyártói típuskód
Niloé Step 863197
Összeállítás:
falon kívüli keretek
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Forma:
négyzetes
Felület:
kezeletlen
Fedőkerettel:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Védettség:
IP2X
RAL-szám (hasonló):
9003
Kábelbevezetéssel:
Igen
Áttetsző:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Készülék mélység:
40 mm
Készülék szélesség:
86.8 mm
Készülék magasság:
86.8 mm
Szélesség:
86.8 mm
Magasság:
86.8 mm
Mélység:
40 mm