Legrand - Kiemelőkeret 1-es Valena Life elefántcsont IP2X SN019661 - 754201
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - falon kívüli ház
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970453846
Sonepar cikkszám
SN019661
Gyártói cikkszám
754201
Gyártói típuskód
Valena Life 754201
Összeállítás:
falon kívüli ház
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Forma:
négyzetes
Felület:
kezeletlen
Fedőkerettel:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Védettség:
IP2X
RAL-szám (hasonló):
1013
Kábelbevezetéssel:
Igen
Áttetsző:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Készülék mélység:
44.8 mm
Készülék szélesség:
89 mm
Készülék magasság:
89 mm
Szélesség:
89 mm
Magasság:
89 mm
Mélység:
44.8 mm