Legrand - Kiemelőkeret 3-as vizszintes fehér IP2X GT26929 - 771098
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - falon kívüli keretek
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067710982
Sonepar cikkszám
GT26929
Gyártói cikkszám
771098
Gyártói típuskód
Galea Life 771098
Összeállítás:
falon kívüli keretek
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Anyag minősége:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Moduláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Forma:
négyszögletű
Felület:
kezeletlen
Fedőkerettel:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
3
Védettség:
IP2X
RAL-szám (hasonló):
9003
Kábelbevezetéssel:
Igen
Áttetsző:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Készülék mélység:
40 mm
Készülék szélesség:
213 mm
Készülék magasság:
71 mm
Szélesség:
213 mm
Magasság:
71 mm
Mélység:
40 mm