Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kihúzásgátló 2mod fehér GT88368 - 077080

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - egyéb

  • Szín - fehér

  • RAL-szám (hasonló) - 9003

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060770808

Sonepar cikkszám

GT88368

Gyártói cikkszám

077080

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077080

Kivitel:

egyéb

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Igen

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

45 mm

Mélység:

41.5 mm

Kihúzásgátló 2mod fehér