Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 10A 1p+N C karakt 6kA GT00537 - 106409

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  10A 1p+N C karakt  6kA GT00537

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245061064098

Sonepar cikkszám

GT00537

Gyártói cikkszám

106409

Gyártói típuskód

LEXIC DX 1106409

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

10 A

Kismegsz 10A 1p+N C karakt 6kA