Legrand - Kismegsz 125A 4pol C karakt 10kA IP20 G71652 - 006572
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 70 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 4
Névleges áram - 125 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060065720
Sonepar cikkszám
G71652
Gyártói cikkszám
006572
Gyártói típuskód
LEXIC DX 006572
Beépítési mélység:
70 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
4
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
400 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
6
Védettség:
IP20
Kismegsz 125A 4pol C karakt 10kA